DIN 7983亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、H埋め込み型ヘッド
タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。
正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。
C型 = チップ付きスレッド
F型 = チップなしスレッド
R型 = 丸頭チップ付きスレッド
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
標準 | DIN 7983 |
材料 | スチール |
表面 | トタン |
形状 | C |
ヘッドタイプ | 隆起皿頭 |
ドライブタイプ | H |
内部ドライブ | H2 |
公称径 (d1) | 3,9 mm |
ヘッド径 (dk) | 7,5 mm |
長さ (l1) | 16 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,3 mm |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
RoHS指令準拠 | はい |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |