ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ダブルアイ付きテンションスプリング

DIN 2097ダブルアイ付きスチールプレーン
引きバネ 1.5X12.5X65

商品番号 050621565

価格はログイン後に表示されます

ダブルアイ付きテンションスプリング

商品番号 050621565

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x8 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 2097スプリングスチールワイヤー、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)
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
外径 (d1)

12,5 mm

厚さ (d)

1,5 mm

長さ (l1)

65 mm

材料

スプリングスチール

表面

トタン

設計

ダブルアイ付き

DIN

2097

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ORSY®ダブルアイ付きテンションスプリング、100個のセット

引きスプリングセット 376PCS

ORSY100
DIN 2097、DIN 17223 B亜鉛めっきスプリングスチールワイヤー、ブルーコート(A2K)、376ピース
x 1 個