ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

板金ナット タイプ1

板金ナット、タイプ1(6502021402)
VW/AUDIクリップ ピアスナット 4.2MM

商品番号 050013629

価格はログイン後に表示されます

板金ナット タイプ1

商品番号 050013629

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続

  • 簡単な取り付けと取り外し

  • 公差の補正と手探りの取り付けが可能
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3

 データシート(X)

適用領域

エッジ(板金)にスライド

形状

A

適合ネジ

直径4.2mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

2-2.5 mm

長さ (L)

12,5 mm

幅 (B)

11 mm

穴の中心とエッジの距離 (C)

5,5 mm

材料厚 (S)

0,5 mm

材料

スプリングスチールCK 67

表面

リン酸処理

互換準拠

N90057901

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
板金ナットセット

スピードナットセット YCHR 800PCS

ORSY100
スチール、クリア亜鉛めっき(A3A)、800ピース
x 1 個