ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

DIN 7981亜鉛めっきスチール、Hなべ頭、C型
ナベタッピング ユニクロ 4.8X16MM

商品番号 011548 16
EAN 4011231176118

価格はログイン後に表示されます
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型

商品番号 011548 16

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7981亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、チップ付き
  • タッピングネジは、スレッドモールディングネジファミリーに属します。事前に用意されたコアホールにねじ込むと、これらのネジは自分のカウンタースレッドを形成します。

  • 正しいコアホールの直径を選択するためのガイドラインとなる値がDIN 7975に含まれています。

  • C型 = チップ付きスレッド

  • F型 = チップなしスレッド

  • R型 = 丸頭チップ付きスレッド
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
トタン

形状

C

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,55 mm

内部ドライブ

H2

DIN

7981

ヘッドタイプ

なべ頭

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

標準

DIN 7981

ネジ山タイプ

ST

ネジ山の設計

全ネジ

チップの形状

C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報