ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

シリンダーソータッピングネジ、C型、六角ソケット付き

ISO 4762 A2ステンレススチール、六角ソケット、Cタイプ(3502010902)
キャップタッピング A2ステン 4.8X32

商品番号 012614832

価格はログイン後に表示されます

シリンダーソータッピングネジ、C型、六角ソケット付き

商品番号 012614832

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ステンレススチールA2、生地、Cタイプ
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
ステンレススチールA2

表面

プレーン

形状

C

公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

32 mm

ヘッド径 (dk)

8,5 mm

ヘッド高さ (k1)

5 mm

内部ドライブ

IH4

ネジ山タイプ

ST

ヘッドタイプ

FIL

性能宣言書(EU-CPR)

いいえ

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報