非常に柔軟性の高いラインH07V-K
交換用スターターケーブル
ブースターケーブルコード 28ΦX4.9M 赤
商品番号 0770772125
EAN 4024835901048
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
PVC外部シース
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
ワイヤー断面 | 25 mm² |
色 | 赤 |
最小 / 最大公称電圧 | 450 / 750 V/DC |
最小 / 最大温度条件 | -30 まで 70 °C |