ドリルネジ、埋め込み型ヘッド付き平頭、H pias®
pias、亜鉛めっきスチール、平頭、H(3502020110)
ゼブラPIAS ナベ 三価W 4.2X13MM
ZEBRA PIAS
商品番号
021142 13
EAN 4011231267830
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
工場標準、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A3K)、埋め込み型ヘッド、H。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
材料 | スチール |
表面 | トタン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | FLT |
ドライブタイプ | H |
ネジ山タイプ | ST |
チップの形状 | ドリルチップ |
公称径 (d1) | 4,2 mm |
長さ (l1) | 13 mm |
ヘッド径 (dk) | 8,2 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,05 mm |
ドリルチップ長さ (lp) | 3,7 mm |
内部ドライブ | H2 |