ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ドリルネジ、埋め込み型ヘッド付き平頭、H pias®

pias、亜鉛めっきスチール、平頭、H(3502020110)
ゼブラPIAS ナベ ユニクロ 3.5X16MM
ZEBRA PIAS

商品番号 021135 16
EAN 4011231267274
価格はログイン後に表示されます
ドリルネジ、埋め込み型ヘッド付き平頭、H pias®

商品番号 021135 16

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

工場標準、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A3K)、埋め込み型ヘッド、H。
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
トタン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

FLT

ドライブタイプ

H

ネジ山タイプ

ST

チップの形状

ドリルチップ

公称径 (d1)

3,5 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

6,9 mm

ヘッド高さ (k1)

2,60 mm

ドリルチップ長さ (lp)

3 mm

内部ドライブ

H2

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報