カラーおよびH埋め込み型ヘッド付きなべ頭ドリルネジ pias®
piasスチール亜鉛めっきなべ頭フランジH
ピアスGMタッピング ZN 4.2X13MM
商品番号 02184 13
EAN 4038898518143
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A3K)、フィリップスヘッド付き。
穴あけ、ネジきり、ネジ留めがすべて1つの作業工程で可能
このため、時間と労力を大幅に削減可能
各ネジ固定で正確なドリル径を確保
- 公差が最小限のスレッド
- 常に最適な固定
取り付け時の間違いを防止
注意事項
- プレスオンフランジによって生じる表面圧力は低いため、ストレスによるクラックを防止するのに役立ちます
- 使用時接触圧力は約100N / 必要に応じて深さ止めを使用してネジ留め
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
プラスチックおよび薄い板金を金属土台に留めつけるためのセルフドリルネジ。
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
公称径 (d1) | 4,2 mm |
長さ (l1) | 13 mm |
ヘッド径 (dk) | 11,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,6 mm |
ドリルチップ長さ (lp) | 3,7 mm |
その他の規格 | 社内規格 |
ヘッドタイプ | カラー付きなべ頭 |
内部ドライブ | H2 |
ネジ山タイプ | ST |
最小推奨下地構造厚さ | 1,5 mm |
ドリル加工予定の最大材料厚(金属) | 3,5 mm |
最大アタッチメント厚さ (lB) | 6 mm |
最小 / 最大推奨設置速度(アイドリング) | 1700-2500 r/分 |
RoHS指令準拠 | はい |