For use in automatic systems, roller-sorted
![]() | |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
公称径 (d1) | 3,9 mm |
長さ (l1) | 25 mm |
ヘッド径 (dk) | 7,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,05 mm |
ドリルチップ長さ (lp) | 6 mm |
内部ドライブ | H2 |
ヘッドタイプ | 皿フライスヘッド |
ドリルチップ径 | 3,2 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
その他の規格 | WN 207 |
性能宣言書(EU-CPR) | いいえ |
ネジ山タイプ | ST |
ネジ山の設計 | 全ネジ |