DIN 966、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理(A2K)、埋め込み型ヘッド付き
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M5 |
長さ (l1) | 20 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,2 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,5 mm |
標準 | DIN 966 |
材料 | スチール |
特性クラス | 4.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 隆起皿頭 |
ドライブタイプ | クロスヘッド |
内部ドライブ | H2 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 0,8 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |