ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

H埋め込み型ヘッド付き隆起皿頭ネジ

DIN 966ステンレススチール、A2、プレーン
丸皿ビス ステン DIN966-A2-H1-M3X6

商品番号 02823 6

EAN 4055375678848

価格はログイン後に表示されます
H埋め込み型ヘッド付き隆起皿頭ネジ

商品番号 02823 6

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 2000 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 966、ステンレススチールA2、プレーン、埋め込み型ヘッド付き
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M3

長さ (l1)

6 mm

ヘッド径 (dk)

5,6 mm

ヘッド高さ (k1)

1,65 mm

標準

DIN 966

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

50

表面

プレーン

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ドライブタイプ

クロスヘッド

内部ドライブ

H1

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,5 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報