埋め込み型ヘッド付き皿頭ネジ、H
DIN 965スチール4.8、亜鉛めっき
皿ビス ユニクロ DIN965 M 6X8
商品番号 00486 8
EAN 4011231075602
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 965、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーコート(A2K)、コートドライブH付き。
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M6 |
長さ (l1) | 8 mm |
ヘッド径 (dk) | 11 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3 mm |
標準 | DIN 965 |
材料 | スチール |
特性クラス | 4.8 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ドライブタイプ | クロスヘッド |
内部ドライブ | H3 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1 mm |
ネジ形状 | 標準メートルネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
製品クラス | A |