ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

埋め込み型ヘッド付き皿頭ネジ、H

DIN 965スチール4.8、亜鉛めっき
皿ビス ユニクロ DIN965 M 6X20

商品番号 00486 20

EAN 4011231075305

価格はログイン後に表示されます
埋め込み型ヘッド付き皿頭ネジ、H

商品番号 00486 20

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 965、スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーコート(A2K)、コートドライブH付き。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

20 mm

ヘッド径 (dk)

11 mm

ヘッド高さ (k1)

3 mm

標準

DIN 965

材料

スチール

特性クラス

4.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

皿頭

ドライブタイプ

クロスヘッド

内部ドライブ

H3

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報