DIN 7985スチール4.8、亜鉛めっき、ブルーパッシベート処理、H埋め込み型ヘッド付き
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M5 |
長さ (l1) | 30 mm |
ヘッド径 (dk) | 10 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,8 mm |
標準 | DIN 7985 |
材料 | スチール |
特性クラス | 4.8 |
表面 | トタン |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | なべ頭 |
ドライブタイプ | クロスヘッド |
内部ドライブ | H2 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 0,8 mm |
ネジ山型 | 標準メートルネジ |
製品クラス | A |