ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

H埋め込み型ヘッド付きなべ頭ネジ

DIN 7985ステンレススチール、A2、プレーンH
丸ビス A2ステン M5X16

商品番号 02835 16

EAN 4011231323048

価格はログイン後に表示されます
H埋め込み型ヘッド付きなべ頭ネジ

商品番号 02835 16

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7985、ステンレススチールA2、プレーン、H埋め込み型ヘッド付き
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M5

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

10 mm

ヘッド高さ (k1)

3,8 mm

標準

DIN 7985

材料

ステンレススチールA2

特性クラス

70

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

なべ頭

ドライブタイプ

クロスヘッド

内部ドライブ

H2

ネジ山タイプ

M

ピッチ

0,8 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報