Dimensions according to DIN EN ISO 14583, steel, strength class 10.9, transparent zinc nickel (P3E), slide coating
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M5 |
長さ (l1) | 25 mm |
ヘッド径 (dk) | 9,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,7 mm |
ヘッドタイプ | 平頭 |
材料 | スチール |
特性クラス | 10.9 |
表面 | 亜鉛ニッケル |
ネジ山タイプ | M |
内部ドライブ | TX25 |
穴径向け基準値 | 4,6 mm |
RoHS指令準拠 | はい |
防錆期間 | 600 h |