Mechanical and functional properties in accordance with DIN 7500-1 (shape PE), case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with slide coating, head dimensions according to ISO 14583
![]() | |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M4 |
長さ (l1) | 45 mm |
ヘッド径 (dk) | 8 mm |
ヘッド高さ (k1) | 3,1 mm |
ヘッドタイプ | 平頭 |
材料 | スチール、浸炭 |
表面 | 亜鉛めっき |
ネジ山タイプ | M |
内部ドライブ | TX20 |
穴径向け基準値 | 3,7 mm |
標準 | DIN 7500-1 |
RoHS指令準拠 | はい |