ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

GEFU DIN 7500-1亜鉛めっき鋼TX

GEFU DIN 7500-1亜鉛めっき鋼TX
トルクスボルト M6X25MM TX30

商品番号 020977625

EAN 4050642303676

価格はログイン後に表示されます
GEFU DIN 7500-1亜鉛めっき鋼TX

商品番号 020977625

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径 (d1)

M6

長さ (l1)

25 mm

ヘッド径 (dk)

13,6 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

内部ドライブ

TX30

穴径向け基準値

5,5 mm

ヘッドタイプ

カラー付きボタンヘッド

標準

DIN 7500-1

材料

スチール、浸炭

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報