GEFU DIN 7500-1亜鉛めっき鋼TX
GEFU DIN 7500-1亜鉛めっき鋼TX
トルクスボルト M5X8MM TX25
商品番号
020977508
EAN 4050642299443
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 7500-1 case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M5 |
長さ (l1) | 8 mm |
ヘッド径 (dk) | 11,8 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,75 mm |
内部ドライブ | TX25 |
穴径向け基準値 | 4,6 mm |
ヘッドタイプ | カラー付きボタンヘッド |
標準 | DIN 7500-1 |
材料 | スチール、浸炭 |
表面 | 亜鉛めっき |
RoHS指令準拠 | はい |