届かない場所に、確かなトルク。
- 全長わずか257mmのコンパクト設計で、優れた取り回しと作業性を実現。
- 狭所作業に最適なスリム・エルゴノミックデザイン。
- パワーレンチモードで最大40Nmの締付トルクを発揮。
- 角度付きコンパクトヘッドにより、奥まった箇所でも安全かつ確実に作業可能。
- 内蔵LEDライトが作業部位を明るく照射し、暗所でも高い視認性を確保。
- 正逆切替レバー搭載でスムーズな操作性を実現。
セット内容(品番5700120730)
- 本体 x 1pc
- 2.5Ahバッテリー x 1pc
- 充電器 x 1pc
- 収納バッグ x 1pc
使用方法
使用前に同梱の取扱説明書をお読みください。
充電式バッテリーなしのマシンの重さ | 0,72 kg |