ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

鉄粉入り金属パテFe1 Fe 1

鉄粉入り金属パテFe1
FEパテ チューブ 500G

商品番号 0893449

EAN 4050641131881

価格はログイン後に表示されます
鉄粉入り金属パテFe1 Fe 1

商品番号 0893449

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

即効性修理システム、金属処理分野の施設業者や作業場に最適です。
  • その特殊な成分構成により、金属に似た特性を示す高品質2液型反応樹脂システム

  • 成分の最適な混合比(A:B = 1:1、チューブから同じ長さだけ2本を押し出します)により、修理コンパウンドの混合を誤るのは実質的に不可能

  • 具体的には、迅速な改善が必要な小さな修理作業用に設計

  • へらで塗布でき、垂れないことから垂直方向の塗布も可能

  • 硬化後は、液状金属Fe1を、木ずり打ち、フライス加工、ドリル、やすりかけ、ネジ切りなど、金属と同じ方法で処理可能


用途
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途

特に、金型、漏れ領域のシーリングとコーティングに適しています。



用途例


  • ポンプハウジング、インペラー、プロペラ、ラダー、熱交換器、コンデンサー、ダスト配管、スライド、シュート、ピンなどの摩耗面、破損したねじ山等

  • ラジエーター、タンク、水容器および配管、オイル配管、ハウジングの漏れ箇所

  • 鋳造中や処理中のねずみ鋳鉄の鋳巣

  • シャフト、油圧シリンダー、エンジンブロック、ベアリングシート、クランクハウスの動作時の損傷箇所

  • 金型、ホルダー、モデル、ガイド、試作品の製作時
使用方法金属は、クリーニングしてグリース除去した裸状態になっている必要があります。混合成分AとBは常に1:1にします。混合物は、直ちにへらで塗布してください(ポット寿命が短い)。硬化した液状金属は、木ずり打ち、フライス加工、ドリルなどで簡単に加工できます。枠内の塗布手順を確認してください。

混合比

構成部品A:構成部品B=1:1

濃度

2,8 kg/m³

濃度の条件

AとBの混合コンパウンド

グレー

最小 / 最大ゲル化時間

7-12 min

最小 / 最大養生時間

4-24 h

完全硬化 / 養生条件

室温

ゲル化時間の条件

室温

耐用年数

5 min

耐用年数の条件

20°C、全質量20g

粘度 / コンシステンシー

ペースト状

最小引張強さ

12,5 N/mm²

最小引張せん断耐性組合せ

14,5 N/mm²

熱膨張率

0,0004 1/K

最小圧縮強度

70 N/mm²

硬化材の最小 / 最大温度耐性

-60 まで 120 °C

コンテンツの重さ

500 g

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報