ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ファサード膜STAMISOL EXTREME Color

ファサード膜STAMISOL EXTREME Color

商品番号 0681001194

EAN 4053479276380

価格はログイン後に表示されます
ファサード膜STAMISOL EXTREME Color

商品番号 0681001194

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 65 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

さまざまな色のファサード膜を使用して、ファサード表面の最大70%と最大10 cmの明確なジョイント幅の開孔部まで、穿孔ファサードを美しくシールします。

堅牢で耐久性


  • 紫外線、熱、湿気に対する永続的な耐性

  • 防雨性と通気性を確保

  • 強風時の機械的耐久性と表面安定性


美的改善


  • オープンファサードクラッドとうまく調和できます

  • ファサードのコントラストと奥行きを表現し、創造的設計に大きな可能性があります


効率的な断熱性


  • 外側の断熱材が快適性を高め、ビルのエネルギーバランスを向上させます

  • 水や風から断熱材を保護します

  • 結露の危険を防ぎます
注意事項

設計は、「認識された行動規範」を満たす必要があります。


スタミソル屋根用保護フィルムおよびファサード膜は、スタミソルシステムのアクセサリー製品とのみ併用する必要があります。

商品情報

 データシート(X)

用途
  • ジョイントファサードのシーリング

  • ガラスファサードと透明ファサードのシーリング

  • 断熱材に直接装着

設計

自己接着ストリップなし

コーティング重量(m²当たり)

445 g

ロールの長さ

26 m

ロール幅

2,5 m

範囲

65 m²

パレット当たりのロールの数

25 PCS

材料

ポリエステルフリース

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

厚さ

0,8 mm

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

24 月

紫外線抵抗性

永久的

建築材クラス / 条件

E - 通常は可燃性 / DIN EN 13501に準拠

水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件

0.05 m / DIN EN 12572 Cに準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

280 N

耐引裂性(横)

280 N

50mm当たりの縦張力

380 N

50mm当たりの横張力

380 N

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
接着剤、スタムコールAS

スタムコル AS 310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades