回転サポートFK8
回転サポートFK8
FK8 SWIVEL HOIST RING-8-360-(8T)-M36X54
商品番号 516213654
EAN 4046777593006
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Screw-on, rotating attachment point for lifting heavy loads that need to be rotated or turned.
| 耐荷重性能 | |
| 5162 110 18 | 0.3 t |
| 5162 112 18 | 0.5 t |
| 5162 112 25 | 0.5 t |
| 5162 116 20 | 1.12 t |
| 5162 116 30 | 1.12 t |
| 5162 120 30 | 1.12 t |
| 5162 120 301 | 2 t |
| 5162 124 30 | 3.15 t |
| 5162 130 35 | 5.3 t |
| 5162 130 45 | 5.3 t |
| 5162 130 351 | 8 t |
| 5162 130 451 | 8 t |
| 5162 136 54 | 8 t |
| 5162 142 63 | 10 t |
| 5162 148 60 | 15 t |
| 5162 156 78 | 15 t |
| 5162 164 96 | 15 t |
| 5162 172 108 | 25 t |
| 5162 180 120 | 30 t |
| 5162 190 135 | 35 t |
![]() | |
最大耐荷重性能 | 8 t |
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M36 |
表面 | プレーン |
内径 (d2) | 50 mm |
リング厚さ (s1) | 22 mm |
内側の高さ (h2) | 90 mm |
本体高さ (h3) | 95 mm |
高さ (h1) | 205 mm |
二面幅 (sw) | 75mm |
接触面の直径 (d4) | 85 mm |
ネジ山長さ (l1) | 54 mm |
材料 | スチール |
最大トルク | 814 Nm |
製品重量(品目単位) | 5500,000 g |