ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

窓シーリングテープ汎用Euraseal U-300

窓シーリングテープ汎用Euraseal U-300
WNDWSEALTPE-(U-300)-EASY-VSK-W70MM-L40M

商品番号 0875593070

EAN 4056807841823

価格はログイン後に表示されます
窓シーリングテープ汎用Euraseal U-300

商品番号 0875593070

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Fully adhesive window sealing tape with special, active-drying membrane for sealing joints indoors and outdoors.
商品情報

 データシート(X)

ベージュ

下地材

ポリエステル

メンブレンの材質

ポリエチレンコポリマー

70 mm

厚さ

0,5 mm

ロールの長さ

40 m

最小 / 最大処理温度

-10 まで 35 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

最小耐豪雨性(圧力) / 条件

1050 Pa / DIN EN 1027に準拠

建築材クラス / 条件

E - 通常は可燃性 / DIN EN 13501-1に準拠

紫外線抵抗性

3か月、屋外暴露

水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件

0.01 m / 90%の湿度

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 20°C

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
PURLOGIC® Flex 1-Cガンフォーム

ピュアロジック フレックス弾性発泡ウレタン500ML

1Cプレミアムフォーム(弾性ジョイント絶縁用)