ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

窓シーリングテープ室内Euraseal I-300

窓シーリングテープ室内Euraseal I-300
WNDWSEALTPE-(I-300)-SA/FSA-W70MM0-25M

商品番号 0875573070

EAN 4056807841717

価格はログイン後に表示されます
窓シーリングテープ室内Euraseal I-300

商品番号 0875573070

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 4 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Full-surface, adhesive window joint tape for quick and simple sealing of indoor joints.
商品情報

 データシート(X)

白, 透明

下地材

不織布

70 mm

厚さ

0,5 mm

ロールの長さ

25 m

最小 / 最大処理温度

5 まで 35 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

建築材クラス / 条件

B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102に準拠

紫外線抵抗性

3か月、屋外暴露

水蒸気拡散と同等の最小空気層厚さ

10 m

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 5°C~25°C

サステナビリティ

低排出/低公害

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
PURLOGIC® Flex 1-Cガンフォーム

ピュアロジック フレックス弾性発泡ウレタン500ML

1Cプレミアムフォーム(弾性ジョイント絶縁用)