ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

EX620-6/15 15mmオービット電動ダブルアクションポリッシャー

ランダムオービタル研磨機 EX620-5/15 ShineMate
EX620-5/15 15MMオービット電動ダブルアクションポリッシャー

商品番号 9501020216

EAN 4099618835674

価格はログイン後に表示されます
EX620-6/15 15mmオービット電動ダブルアクションポリッシャー

商品番号 9501020216

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

安全性と高い磨き能力を兼ね備えたダブルアクションポリッシャー
  • 高出力・高品質モニターによって、高いポリッシング能力を発揮します。

  • 変則ダイヤルにより回転数を変更可能です。

  • 負荷がかかっても一定の回転数を保つことができ、安定した作業が可能です。

  • スイッチを一度にひいても徐々に回転数が速くなるため安全に施工ができます。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
  • オービットサイズ:15 mm

  • キャリアプレート:123 mm(5インチ)

  • パッドサイズ:150 mm(6インチ)

  • 入力電力:800 W(最大1200 W)

  • フリースピード:3000 - 5800/min

  • 正味重量:2.6 kg

  • ベースプレートねじ:M8

  • 付属品:バッキングプレート、六角レンチ、カーボンブラシ
商品情報

 データシート(X)

用途自動車やその他の表面の研磨・ポリッシング作業
使用方法詳細は取扱説明書をお読みください。

公称電圧

100 V

周波数

60 Hz

電源入力

800 W

最低 / 最高アイドル回転速度

3000-5800 1/min

最大研磨エレメント直径

180 mm

ネジ山タイプxスピンドルネジ山径

M8

マシンの重さ

2,6 kg

ケーブル長さ

5 m

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報