ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

粘着シーリングテープEURASOL® MAX

粘着シーリングテープEURASOL Max
ユラソール マックス 60MMX25M

商品番号 0992710160

EAN 4050641652799

価格はログイン後に表示されます
粘着シーリングテープEURASOL® MAX

商品番号 0992710160

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

下地メンブレン、屋根保護フィルム、防湿バリア、防湿材、ファサード膜などの、空気や風に対して気密性が求められる場所に使用される、特に粘着性が高く、耐UV性、耐候性に優れた粘着テープです。

黒色の特殊ファイルにより、UVと風化に対する特別に高い耐性


  • 特に屋外用接着剤を使用した場合、雨や風に対する最大限の保護力を発揮

  • 建物の損傷や断熱材のエネルギー損失から恒久的に保護

  • 接着剤は屋外の風雨暴露下で12か月の耐久性を発揮


特に強力で高品質の粘着フィルムを含む


  • さまざまな表面に強力な接着性を発揮

  • 気密性測定テストにて最大の安全性を発揮

  • -10℃までの低温でも安定した接着


水平方向に極めて柔軟に伸びるサポート素材


開口部に適応



黒色フィルム上の修理や継ぎ目は、ほとんど見えない



溶剤不使用



ドイツ省エネルギー法 (ENEV)



当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

パフォーマンス証明(Pub)

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

注意事項

Eurasol Maxは、WÜTOP屋根保護フィルム、WÜTOP防湿バリア、WÜTOP防湿材に最適で、これらのフィルムでテストされています。これにより、これらのWÜTOPフィルムの使用を推奨します。

用途

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

フィルム表面:


下地メンブレンおよび屋根保護フィルム、防湿バリアおよび防湿材、さらにファサードフィルムの持続的な接続。これらのフィルムの重なった部分、および接合部と開口部の接着。下地メンブレンおよび屋根保護フィルムの損傷の修復。



パネル表面:


Eurasol HaftPlusと組み合わせて、ソフト削片板の接着ジョイントおよび接合接着用、およびベース接続の接着剤接合用。OSBボードの気密ジョイント接着。屋外と屋内の用途に適しています。



下地材を接着する場合 (重ね合わせや接合接着)、ZVDH (ドイツ屋根施工業者協会) のデータシートに従って、テープ幅は100 mm以上である必要があります。

使用方法

裏紙を2~3cm剥がして、Eurasol Maxを重なり合った継目に固定します。裏紙を徐々に剥がし、圧力を加えながら接着します。十分な接触圧力を確保してください。接着後、粘着テープをナイフで切ってください。接着表面は乾燥し、グリース、チップ、およびほこりが付いていない必要があります。接着部分に水が残らないようにしてください。接着テープに長期的に張力をかけないでください。

下地材

メッシュ付きPEフィルム

接着ベース

アクリレート分散

60 mm

長さ

25 m

最小 / 最大処理温度

-10 まで 50 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

紫外線抵抗性

12か月

無溶媒

はい

製造日起点の保存可能期間 / 条件

Unlimited / 密閉オリジナルパッケージ(5°C~+ 23°C、50 %~60 %の湿度)

サステナビリティ

低排出/低公害

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
接続接着剤ALL-IN-ONE

ウートップ専用接着剤 オールインワン 310ML

すべての接続ジョイントを恒久的にシーリングして、気密性と耐風性を確保し、屋内外の窓やドアを取り付けに使用可能。