EP803 M14 スポットポリッシャー
研磨機キット EP803 M14 ShineMate 44 pcs
EP803 M14 スポットポリッシャーキット
商品番号 9501020223
EAN 4099618836312
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
隅々まで磨けるシングルスポットポリッシャー
- 小型パッドとバフにより狭くて奥まったスポットの磨きが可能です。
- 回転軸がヘッドの中心で、軸ブレが少なく作業効率が向上します。
- バフのサイズバリエーションにより様々な用途に対応可能です。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
- ベルクロパッド径:30/48/74mmφ
- 適正バフ径:100mmφ
- スピンドルサイズ:M14
- 使用電源:単相交流100ボルト(V)50/60ヘルツ(Hz)
- 定格電流:6.3アンペア(A)
- 消費電力:600ワット(W)
- 無負荷回転数:700~2,500回/分
- 重量:1.65kg
用途小型エリアや複雑な形状の部分の研磨に適しています。
使用方法詳細は取扱説明書をお読みください。
アソートメント / セットのピースの数 | 44 PCS |