ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

EN 1665スチール8.8亜鉛めっき

EN 1665スチール8.8亜鉛めっき
フランジボルト-EN1665-8.8-SW16-(A2K)-M10X45

商品番号 010361045

EAN 4053479833811

価格はログイン後に表示されます
EN 1665スチール8.8亜鉛めっき

商品番号 010361045

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
M10

長さ (l1)

45 mm

ヘッド径 (dc)

22,3 mm

ヘッド高さ (k1)

10,4 mm

標準

EN 1665

材料

スチール

特性クラス

8.8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

48 h

ヘッドタイプ

フランジ付き六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS16

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ山長さ(メートルネジ)

26 mm

製品クラス

A

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
EN 1661亜鉛めっき鋼8

六角フランジナット EN1661 8 WS16 (A2K) M10

x 100 個
フランジ付き六角ナット

フランジナット ギザユニクロ M10

亜鉛めっきスチール8、ブルーパッシベート処理(A2K)
x 100 個
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M10

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 10 個
スプリングワッシャー

コニカルワッシャー ユニクロ M10

DIN 6796、スプリングスチールC60、機械式亜鉛めっき
x 100 個
ロックワッシャー S

ギザ付き皿ワッシャー ZN M10

機械式亜鉛めっきのスプリングスチール(∅ 3.5以下の亜鉛めっき、ブルーコート)
x 100 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム