ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

EN 1661亜鉛めっき鋼8

EN 1661亜鉛めっき鋼8
六角フランジナット EN1661 8 WS13 (A2K) M8

商品番号 0379208

EAN 4053479755793

価格はログイン後に表示されます
EN 1661亜鉛めっき鋼8

商品番号 0379208

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M8

高さ (h1)

8,0 mm

フランジ径 (dc)

17,9 mm

外部ドライブ (s1)

WS13

標準

EN 1661

材料

スチール

特性クラス

8

表面

亜鉛めっき

RoHS指令準拠

はい

設計

フランジ付き

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報