EN 14399/6溶融亜鉛めっき鋼
EN 14399/6溶融亜鉛めっき鋼
商品番号
007906 22
EAN 4047376364899
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Hot-dip galvanised steel, hardness 300 HV to 370 HV. High-strength preloaded structural screw connection for metal construction according to DIN EN 14399-6
適合ネジ山 | M22 |
内径 (d1) | 23 mm |
外径 (d2) | 39 mm |
厚さ (h1) | 4 mm |
標準 | EN 14399-6 |
材料 | スチール |
最小 / 最大ヴィッカース硬度、HV | 300-370 HV |
表面 | 溶融亜鉛めっき |
使用分野 | スチール構造 |
適合対象 | 鉄骨構造における高強度摩擦接続 |
建築資材 | はい |
性能宣言書(EU-CPR) | はい |
RoHS指令準拠 | はい |