EN 14399-4スチール10.9溶融亜鉛めっき
EN 14399-4スチール10.9溶融亜鉛めっき
六角ボルト EN14399/4 10.9 WS32 (HDG) M20X160
商品番号 0079420160
EAN 4047376467842
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
ネジ山タイプx公称径 (d1) | M20 |
長さ (l1) | 160 mm |
ヘッド高さ (k1) | 13 mm |
標準 | EN 14399-4 |
材料 | スチール |
特性クラス | 10.9 |
表面 | 溶融亜鉛めっき |
K-クラス | K1 |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ヘッド詳細 | 大きい首下表面および首下半径 |
外部ドライブ (s1) | WS32 |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
シャンク径 (ds) | 20 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) (b) | 33 mm |
最小 / 最大パック厚さ | 125-130 mm |
最小 / 最大クランプ長さ | 133-138 mm |
使用分野 | スチール構造 |
適合対象 | 鉄骨構造における高強度摩擦接続 |
制限区域 | hEN 14399-1 |
建築資材 | はい |
性能宣言書(EU-CPR) | はい |
RoHS指令準拠 | はい |