EB210K コードレスロータリーポリッシャー
コードレス研磨機キット EB210K ShineMate 45pcs
EB210K コードレスロータリーポリッシャー
商品番号 9501020224
EAN 4099618836343
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
クイック装着で多用途に対応可能なミニポリッシャー
- クイック装着でヘッドを交換可能です。
- ダブル/シングルの使い分けが可能なマルチファンクションポリッシャーです。
- コードレスで作業効率がアップします。
- 様々な形状のバフにより細かな作業に対応可能です。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
- ロータリー:700-1800 RPM
- DA: 3000~8000 opm
- バッキングプレート:1.25, 2, 2.5, 3
- バッテリー容量:2.5Ah
- 充電時間:50分
- 作業可能時間:40~50分(トルク/速度による)
- ポリッシャーサイズ:231 x 57 x 61mm
- ブラシ:ブラシレス
- スピード:6スピード
用途ロータリーとオービタル機能を備え、複雑な形状の部分や広い面積の研磨・艶出しに適しています。
使用方法詳細は取扱説明書をお読みください。
アソートメント / セットのピースの数 | 45 PCS |