Very resistant and durable disposable glove with excellent grip due to special textured surface
色 | オレンジ |
サイズ | XL |
材料 | ニトリル |
内装仕上げ | 粉なし |
標準 | ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016 |
カテゴリー | 3 |
長さ | 240 mm |
材料厚 | 0,24 mm |
フィンガーの素材厚さ(平ら) | 0,18 mm |
フィンガーの素材厚さ(織り目加工) | 0,27 mm |
掌の素材厚さ(織り目加工) | 0,24 mm |
袖口の素材厚さ(平ら) | 0,1 mm |
許容差、材料厚さ(+/-) | 0,03 mm |