会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
スチールDelta Protekt、幅狭形状ウェッジロックコンビワッシャー スチール M12W.TEC
似ている商品
商品番号 0401796012
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
適合ネジ山
M12
内径 (d1)
13 mm
外径 (d2)
19,5 mm
厚さ (h1)
2,7 mm
材料
スチール
ヴィッカース硬度、HV
485 HV
表面
フレーク亜鉛シルバー
RoHS指令準拠
はい
防錆期間
600 h
設計
幅狭
ロッキング機能
デバイスの緩み防止、ロッキング
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フランジ付きなべ頭タッピングネジ
組み立て作業用グローブ ソフト
システムケース8.4.3
ディスポーザブル手袋ニトリル黒
ピンなしプラスチックリベット タイプS
手動ネジタップセット HSS、DIN 352
ネジリベット タイプS
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ポリッシュパッド
アルミニウムペースト AL 1100
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。