ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空圧ホースリールDSA-S

空圧安全ホースリールDSA-S
空圧安全ホースリールDSA 11-S 1/4IN-8MM-L11M

商品番号 0699080111

EAN 4065746802055

価格はログイン後に表示されます
空圧ホースリールDSA-S

商品番号 0699080111

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

作業現場での秩序と安全を確保する、高品質ポリウレタンホース付きの実用的な安全ホース巻取り機
  • 安全で快適な作業

  • ホースを巻き取りながら左から右に誘導し、絡まりを防止します。

  • ブレーキ機能は、ホースが不用意に外れた場合に、ホースが制御されずに飛び回るリスクを最小限に抑えます

  • 堅牢な密閉プラスチックハウジングは、ホースと回転機構をほこりや他の汚染物質から保護します

  • 非常に軽量でよじれに対する高い耐性と、油や溶剤に対する耐性

  • 低温域から高温域まで優れた動作

  • 高品質ポリウレタン (PUR) ホース

  • 大流量ホース、および巻き取り機の革新的な接続バルブ

  • 圧力が低下しないため、効率の向上と、コスト削減が可能

  • 取り付けブラケットにより、平らな面に確実に固定できるため、壁、天井、床への取り付けが可能

  • ホースは、ハウジングを開けなくても交換可能
商品情報

 データシート(X)

設計

R 1/4インチオスネジ付き

ホース長さ

11 m

ホース内径

8 mm

供給ホース長さ

1,5 m

空圧式接続

3/8インチBSP

(ストッパーボールからの)ホース長さ

25 cm

ホースの外径

12 mm

最大圧力

16 bar

190 mm

高さ

308 mm

長さ

342 mm

最小 / 最大温度条件

-20 まで 60 °C

供給ホースの内径

9,5 mm

供給ホースの外径

13,5 mm

ハウジングの材質

プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報