作業現場での秩序と安全を確保する、高品質ポリウレタンホース付きの実用的な安全ホース巻取り機
- 安全で快適な作業
- ホースを巻き取りながら左から右に誘導し、絡まりを防止します。
- ブレーキ機能は、ホースが不用意に外れた場合に、ホースが制御されずに飛び回るリスクを最小限に抑えます
- 堅牢な密閉プラスチックハウジングは、ホースと回転機構をほこりや他の汚染物質から保護します
- 非常に軽量でよじれに対する高い耐性と、油や溶剤に対する耐性
- 低温域から高温域まで優れた動作
- 高品質ポリウレタン (PUR) ホース
- 大流量ホース、および巻き取り機の革新的な接続バルブ
- 圧力が低下しないため、効率の向上と、コスト削減が可能
- 取り付けブラケットにより、平らな面に確実に固定できるため、壁、天井、床への取り付けが可能
- ホースは、ハウジングを開けなくても交換可能
設計 | R 1/4インチオスネジ付き |
ホース長さ | 11 m |
ホース内径 | 8 mm |
供給ホース長さ | 1,5 m |
空圧式接続 | 3/8インチBSP |
(ストッパーボールからの)ホース長さ | 25 cm |
ホースの外径 | 12 mm |
最大圧力 | 16 bar |
幅 | 496 mm |
高さ | 397 mm |
長さ | 190 mm |
最小 / 最大温度条件 | -20 まで 60 °C |
供給ホースの内径 | 9,5 mm |
供給ホースの外径 | 13,5 mm |
ハウジングの材質 | プラスチック |