ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ドリルネジ、埋め込み型ヘッド付き平頭、H pias®

pias、亜鉛めっきスチール、平頭、H(3502020110)
ゼブラPIAS ナベ 三価W 4.2X16MM
ZEBRA PIAS

商品番号 021142 16

価格はログイン後に表示されます

ドリルネジ、埋め込み型ヘッド付き平頭、H pias®

商品番号 021142 16

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

工場標準、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A3K)、埋め込み型ヘッド、H。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

材料

スチール

表面

トタン

RoHS準拠

はい

ヘッドタイプ

FLT

ドライブタイプ

H

ネジ山タイプ

ST

チップの形状

ドリルチップ

公称径 (d1)

4,2 mm

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

8,2 mm

ヘッド高さ (k1)

3,05 mm

ドリルチップ長さ (lp)

3,7 mm

内部ドライブ

H2

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報