合成成分を含む、乗用車用の円滑走行エンジンオイル
非常に優れた低温始動動作の燃料節約、円滑走行オイル
摩耗と腐食に対する際立つ保護
鉱物
TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています
- 高い製品の安全性
- 総合的なメーカーの承認
TRIATHLONオイルには、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています
自動車メーカーの主要な仕様を満足
ACEA A3-04/B3-04、API SL/CF、VW 501 01/505 00、MB approval 229.1
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
最新の乗用車のガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、ターボチャージャー付き(インタークーラー付きとなし)エンジン用通年使用エンジンオイル。
厳しいエンジン要件に最適です。
容積 | 208 l |
オイルのタイプ | ミネラル |
粘度等級 | 10W-40 |
エンジンオイル用に認定済み | VW 505 00 |
エンジンオイルの推奨用途 | PSA B71 2294 |
製造日起点の保存可能期間 | 60 月 |
濃度 | 0,88 g/cm³ |
濃度の条件 | 15°C |
引火点 | 228 °C |
流動点 | -33 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。