ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

銅ペースト CU 800

銅ペーストCU 800
CU800 ペースト缶 1KG

商品番号 08938002

価格はログイン後に表示されます

銅ペースト CU 800

商品番号 08938002

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

耐高温・耐高圧性のある粘着・分離・耐錆性に優れた銅ペースト

非常に高い耐性


  • ドライ潤滑では–20℃から+1200℃の温度幅で使用可能

  • 水、希アルカリ溶液、希酸に対する耐性


長期間の高潤滑性


融合および固着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。



シリコンおよびAOX不使用

通知

ブレーキディスクおよびブレーキパッドライニングには塗布しないでください。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

安全データシート

適用領域

ブレーキ:


ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品



バッテリーターミナル:


接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。



シール:


固体シールの溶解を防止します。



その他:


ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。

説明書

商品番号0890 108 7のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。

容積

1 l

化学薬品ベース

半合成ベースグリースを含む軟質金属

コパー

濃度

1 g/cm³

におい / 香り

特性

最小温度条件

-20 °C

最大温度条件

1200 °C

引火点

200 °C

ノンシリコン

Yes

AOXフリー

Yes

コンテンツの重さ

1000 g

容器

製造日起点の保存可能期間

24 ヶ月

最適な手袋:

 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
Long, heavy-duty design
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報