ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウォーターポンププライヤーDIN ISO 8976

ウォーターポンププライヤー押しボタン式調整プラスチックハンドル
ワンタッチウォーターポンププライヤー 560MM

商品番号 071502 341

EAN 4045989212286

価格はログイン後に表示されます
ウォーターポンププライヤーDIN ISO 8976

商品番号 071502 341

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

押しボタン式調整機能が付いた自動クランプウォーターポンププライヤー
  • 滑りにくいプラスチックコートハンドル

  • 硬化クロムバナジウム鋼

  • 高周波焼入れ、研磨加工済みの歯

  • ピンチガードで怪我を防止

  • ボックスジョイント

  • 迅速かつ正確に、対象物に対して直接片手で細かく調整することが可能

  • 意図しない調整ずれを防止

  • パイプおよびナットを自動的にクランプ

  • 対象物からの滑りを防止

  • ヘッド:黒
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
パイプ、ナット

長さ(インチ) (L)

22 in

長さ (L)

560 mm

最小 / 最大クランプ範囲

10-120 mm

グリップジョーの長さ (E)

88 mm

グリッピングジョーの幅 (B)

35 mm

ジョー厚さ (C)

19 mm

材料

クロムバナジウム鋼

ISO

8976

ハンドルの材質

プラスチック

表面

プレーン

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報