押しボタン式調整機能が付いた自動クランプウォーターポンププライヤー
- 滑りにくいプラスチックコートハンドル
- 硬化クロムバナジウム鋼
- 高周波焼入れ、研磨加工済みの歯
- ピンチガードで怪我を防止
- ボックスジョイント
- 迅速かつ正確に、対象物に対して直接片手で細かく調整することが可能
- 意図しない調整ずれを防止
- パイプおよびナットを自動的にクランプ
- 対象物からの滑りを防止
- ヘッド:黒
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
パイプ、ナット
![]() | |
長さ(インチ) (L) | 16 in |
長さ (L) | 400 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 10-95 mm |
グリップジョーの長さ (E) | 56 mm |
グリッピングジョーの幅 (B) | 25 mm |
ジョー厚さ (C) | 18 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ISO | 8976 |
ハンドルの材質 | プラスチック |
表面 | プレーン |