ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウォーターポンププライヤーDIN ISO 8976

ウォーターポンププライヤー7x調整可能プラスチックハンドル
ウルトウォーターポンププライヤー 300MM

商品番号 071402 77

EAN 4011231707510

価格はログイン後に表示されます
ウォーターポンププライヤーDIN ISO 8976

商品番号 071402 77

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ボックスジョイント、7x調整可能

ハンドル:プラスチックコート


滑り防止



歯:高周波焼入れ


  • パイプおよびナットを自動ロック

  • 対象物の滑りを防止


ヘッド:黒塗装、研磨加工済み



素材:硬化クロムバナジウム鋼
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
パイプ、ナット、フラットな対象物

長さ(インチ) (L)

12 in

長さ (L)

300 mm

最小 / 最大クランプ範囲

10-40 mm

グリップジョーの長さ (E)

41 mm

グリッピングジョーの幅 (B)

19 mm

ジョー厚さ (C)

9,5 mm

材料

クロムバナジウム鋼

ISO

8976

ハンドルの材質

プラスチック

表面

プレーン

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報