ボックスジョイント、7x調整可能
- 赤色塗装の滑りにくいハンドル
- 硬化クロムバナジウム鋼
- 高周波焼入れされた歯
- 研磨加工されたヘッド
- ボックスジョイント、7x調整可能
- パイプおよびナットを自動的にクランプ
- 対象物からの滑りを防止
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
パイプ、ナット、フラットな対象物用
![]() | |
長さ(インチ) (L) | 10 in |
長さ (L) | 250 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 10-32 mm |
グリップジョーの長さ (E) | 36 mm |
グリッピングジョーの幅 (B) | 16 mm |
ジョー厚さ (C) | 7,5 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ISO | 8976 |
ハンドルの材質 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | プレーン |