ボックスジョイント、7x調整可能
ハンドル:プラスチックコート
滑り防止
歯:高周波焼入れ
- パイプおよびナットを自動ロック
- 対象物の滑りを防止
ヘッド:黒塗装、研磨加工済み
素材:硬化クロムバナジウム鋼
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
パイプ、ナット、フラットな対象物
![]() | |
長さ(インチ) (L) | 7 in |
長さ (L) | 175 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 10-28 mm |
グリップジョーの長さ (E) | 27 mm |
グリッピングジョーの幅 (B) | 12 mm |
ジョー厚さ (C) | 6 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
ISO | 8976 |
ハンドルの材質 | プラスチック |
表面 | プレーン |