サイドカッターDIN ISO 5749
サイドカッターDIN ISO 5749
サイドカッター-赤グリップ-200MM
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断
- 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現
- 高周波焼入れ
- 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール
- ハンドルシェル:PVC、二度漬け
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
柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用
長さ (L) | 200 mm |
ハードワイヤーの切断能力(最大径) | 3,0 mm |
ミディアムワイヤーの切断能力(最大径) | 4,2 mm |
ピアノ線の切断能力(最大径) | 2,5 mm |
長さ(インチ) (L) | 8 in |
ジョイントのタイプ | ラップジョイント |