ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

サイドカッターDIN ISO 5749

サイドカッターDIN ISO 5749
サイドカッター 赤グリップ 140MM

商品番号 071501 570

EAN 4050382275325

価格はログイン後に表示されます
サイドカッターDIN ISO 5749

商品番号 071501 570

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断

  • 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現

  • 高周波焼入れ

  • 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール

  • ハンドルシェル:PVC、二度漬け
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
柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用

長さ (L)

140 mm

ハードワイヤーの切断能力(最大径)

2,2 mm

ミディアムワイヤーの切断能力(最大径)

3,0 mm

ピアノ線の切断能力(最大径)

1,8 mm

長さ(インチ) (L)

5-1/2 in

ジョイントのタイプ

予約済み

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報