ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビネーションプライヤーDIN ISO 5746

コンビネーションプライヤーDIN ISO 5746
ウルト ペンチ 180MM

商品番号 071501 575

EAN 4050382275240

価格はログイン後に表示されます
コンビネーションプライヤーDIN ISO 5746

商品番号 071501 575

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

柔らかいワイヤーおよびケーブル、硬いワイヤーおよびケーブルのグリップ、保持、切断用
  • 長寿命、および正確なグリップと切断面を実現する高品質工具鋼

  • 太いケーブルにも適した超ロングブレード

  • ブレード:追加高周波焼入れ

  • 表面:全体を研磨し、クリアラッカーでシール

  • ハンドルシェル:PVC、二度漬け

  • ジョイント:ラップジョイント
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
長さ (L)

180 mm

ミディアムワイヤーの切断能力(最大径)

2,8 mm

ハードワイヤーの切断能力(最大径)

2,5 mm

表面

ラッカー仕上げ

長さ(インチ) (L)

7 in

材料

スチール

ハンドルの材質

ポリ塩化ビニル

ISO

5746

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報