ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

コンビネーションプライヤーゼブラDIN ISO 5746

コンビネーションプライヤーゼブラDIN ISO 5746
ゼブラコンビプライヤー180MM

商品番号 071401 555
EAN 4050642466500

価格はログイン後に表示されます
コンビネーションプライヤーゼブラDIN ISO 5746

商品番号 071401 555

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
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
長さ (L)

180 mm

ミディアムワイヤーの切断能力(最大径)

3,4 mm

ハードワイヤーの切断能力(最大径)

2,2 mm

アルミニウム / 銅線の切断能力(最大径)

12 mm

表面

クロムめっき

長さ(インチ) (L)

7 poll.

材料

スチール

ハンドルの材質

2パーツプラスチック

アルミニウム / 銅線の切断能力(最大断面)

16 mm²

ISO

5746

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報